- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- アロン 雨水マスのおすすめ人気ランキング
アロン 雨水マスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新30件の「アロン 雨水マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水ます 塩ビ」、「塩ビ 継手 寸法」、「トラップ枡」などの商品も取り扱っております。
材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
形状インクリーザー種類塩ビ管用継手規格アロン規格
Aron(アロン化成)CU VP管用偏芯インクリーザー
形状インクリーザータイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
形状ソケット種類塩ビ管用継手
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)